Beli alat alat kebakaran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  2. TONATA Fire Helmet (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp559.900

    TONATA Fire Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm Pemadam Kebakaran / Helm Damkar / MerahDilengkapi : - Material ABS Composite yang tahan benturan dan bantingan - Face Protector berbentuk kaca bening tebal 2 mm - Neck Protection berbentuk kain tahan panas - Tali pengikat serta pelindung dagu - Kain gelap di bagian samping dan belakang untuk melindungi telinga serta leher dari panas
    atribut:
    • Color: Red
    • Face Protector Clear Glass Shaped Thickness (mm): 2
    • Material: ABS Composite
  3. KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp4.199.900

    KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH) (mm): 400x1200x1800
  4. Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Deskripsi:
    Include bracket plastik untuk digantung dimana saja. Made In Italia. Pemadam api mini. Firestop adalah nontoxic dan ramah lingkungan, berbahan dasar foam (busa) dengan isi bersih 400ml. Sangat efektif untuk memadamkan api permulaan, dan cocok di gunakan untuk kendaraan, camping, speedboat, kebutuhan dapur. Firestop alat pemadam kebakaran yang flexible, mudah diletakkan dimana saja tidak makan tempat dan mudah penggunaannya semudah menyemprotkan cat pylox.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
    • Body Material: Iron
  5. IRIS OHYAMA Polycarbonate Sheet
    Mulai

    Rp499.900

    IRIS OHYAMA Polycarbonate Sheet
    Deskripsi:
    - lembar polikarbonat dengan daya tahan terhadap panas, dingin dan benturan- memiliki transparansi seperti kaca dan transmitansi terhadap cahaya- mudah dipotong dan dilubangi, ringan dan tidak mudah berubah bentuk ketika mendapat beban- cocok sebagai bahan konstruksi- mengandung agen pelindung dari cuaca
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
    • W x L: 910x1820mm
  6. Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  7. Legrand Cable Duct Over Floor (Kabel Duct Lantai)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.699.900

  8. Servvo APAR Clean Agent SV-36 (Tabung Pemadam Gas Bersih)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Servvo APAR Clean Agent SV-36 (Tabung Pemadam Gas Bersih)
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Clean Agent SV-36 merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Hydrofluorocarbon236fa (HFC-236fa) yang aman bagi manusia, non korosif, non konduktif, bebas residu, sangat ramah lingkungan, dan memiliki skala Ozone Depletion Potential (ODP) sebesar 0 (nol).Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Fire Class: A, B, C
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  9. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  10. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. JUNIOR TOOLS Glue Gun
    Mulai

    Rp30.900

    JUNIOR TOOLS Glue Gun
    Deskripsi:
    Glue gun, atau lebih dikenal dengan nama lem tembak / lem bakar atau lem lilin adalah alat perekat yang digunakan untuk merekatkan berbagai benda berbahan dasar kain, Kertas, Besi dll, pada suhu ruang benda ini berupa batangan silindris berwarna bening. Lem ini baru akan meleleh dan merekatkan benda lain jika dipanaskan menggunakan api atau alat pemanggangnya yang disebut glue gun. Disebut Glue gun karena bentuknya yang menyerupai pistol mainan, Daya Listrik : 10 Watt, Menggunakan isi lem lilin kecil, Isi lem lilin dijual terpisah
  12. KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksi
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksi
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-140/0-10
    • Packing Dimension L x W x H (mm): 430 x 330 x410
  13. Kitz Y Type Strainer (10K) Valve
    Mulai

    Rp619.900

Daftar Harga alat alat kebakaran Terbaru October 2026
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
TONATA Fire Helmet (Helm Proyek)Rp559.900
KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)Rp4.199.900
Kenmaster Fire Stop Pemadam ApiRp99.900
IRIS OHYAMA Polycarbonate SheetRp499.900
Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas)Rp379.900
Legrand Cable Duct Over Floor (Kabel Duct Lantai)Rp4.699.900
Servvo APAR Clean Agent SV-36 (Tabung Pemadam Gas Bersih)Rp5.499.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)